Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeschrank H600xB800xT300mm Vollblech,1 BD Stahlbl.lichtgrau/lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9000453660
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NW9000453660
EAN/GTIN:
     4054773027760
Suchbegriffe:
Hänge-Schrank
Hängeschrank
Wand-Schrank
Wandhänge-Schrank
stabile Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet · Türen aus Vollblech, abschließbar mit Zylinderschloss · Fachboden höhenverstellbar, Tragfähigkeit 15 kgWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Vollblech, 1 Boden
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Anzahl Fachböden:
1
Tragfähigkeit pro Fachboden:
15 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
300 mm
Höhe:
600 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 124,80*
€ 155,31*
2 Tage
87
Frei Haus
ab € 151,13*
€ 198,92*
1 Tag
61
€ 5,59*
ab € 163,16*
€ 199,92*
5 Tage
87
Frei Haus
ab € 170,30*
€ 208,55*
Lager 2431
64
Frei Haus
ab € 169,70*
€ 209,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,00*
€ 248,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,69*
€ 243,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 204,68*
€ 243,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 204,66*
€ 243,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,69*
€ 229,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 192,67*
€ 229,28
pro Stück
ab 7 Stück
€ 192,66*
€ 229,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 192,65*
€ 229,25
pro Stück
ab 9 Stück
€ 192,64*
€ 229,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,22*
€ 226,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,70*
€ 201,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
NW9000453657
ab € 86,22*
Ähnlich
k.A.
NW9000453656
ab € 86,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.