Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB2000xT400mm Grund-/Anbaur.verz.8 Stahlb.Trgf.150kg Feldl.900kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9000452997
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000452997
EAN/GTIN:
     4054773018683
Suchbegriffe:
Aluminium-Steckregal
Aluminiumsteckregal
Anbau-Regal
Anbauregal
bestehend aus: 1 Grund- und 1 Anbauregal mit jeweils 4 Fachböden · verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grund-/Anbauregal
Breite:
2000 mm
Ausstattung:
Stahlböden
Marke:
META
Anzahl Fachböden:
8
Tragfähigkeit pro Fachboden:
150 kg
Tiefe:
400 mm
Höhe:
2000 mm
Feldlast:
900 kg
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Grund-Regal, Grundregal, Steck-Regal, Steckregal, aluminium steckregal, Regal, Regale, Steckregale, Steckregalset, Steckregalsets
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 195,89*
€ 242,816*
Lager 2431
67
Frei Haus
ab € 227,36*
€ 274,96*
2 Tage
63
€ 5,59*
ab € 233,66*
€ 281,69*
5 Tage
81
Frei Haus
ab € 235,62*
€ 282,00*
€ 2,95*
ab € 218,61*
€ 285,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,96*
€ 327,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,64*
€ 320,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 269,63*
€ 320,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 269,62*
€ 320,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,40*
€ 301,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 253,39*
€ 301,53
pro Stück
ab 7 Stück
€ 253,38*
€ 301,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 253,36*
€ 301,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 253,35*
€ 301,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,24*
€ 298,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,36*
€ 270,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
META
20094953
ab € 83,46*
Zubehör
META
20097286
ab € 80,48*
Zubehör
META
20073633
ab € 77,29*
Zubehör
META
20073623
ab € 59,23*
Zubehör
META
20073635
ab € 102,67*
Zubehör
META
20073625
ab € 75,13*
Zubehör
META
20073637
ab € 133,12*
Zubehör
META
20073627
ab € 95,42*
Zubehör
META
20061241
ab € 334,44*
Zubehör
META
20061242
ab € 266,22*
Zubehör
META
20061243
ab € 152,58*
Zubehör
META
20014904
ab € 24,53*
Zubehör
META
20014905
ab € 36,30*
Zubehör
META
20014906
ab € 55,93*
Zubehör
META
20059094
ab € 5,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.