Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1000xT300mm Anbaur.verz.1 Rahmen,4 Fbd.Trgf.150kg Feldl.1650kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9000452911
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     200176691
EAN/GTIN:
     4026212282641
Suchbegriffe:
Aluminium-Steckregal
Aluminiumsteckregal
Anbau-Regal
Anbauregal
verzinkt · Modulbauweise · schnelle Steckmontage · Fachböden im 25-mm-Raster höhenverstellbar · T-Profilrahmen mit vormontierten Verbindungsblechen · 4 Fachböden mit 150 kg Tragfähigkeit je Boden (bei gleichmäßig verteilter Last), Feldlast 1650 kgRegalaußenmaße: Breite Grundregal + 56 mm, Anbauregal + 6 mm, Tiefe + 36 mmWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbauregal
Breite:
1000 mm
Ausstattung:
1 Rahmen, 4 Fachböden
Marke:
META
Tragfähigkeit pro Fachboden:
150 kg
Tiefe:
300 mm
Höhe:
2000 mm
Feldlast:
1650 kg
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Steck-Regal, Steckregal, steckregal anbau meta, aluminium steckregal, anbau-regal meta, Regal, Steckregale, Steckregalset, Steckregalsets
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 52,95*
ab € 83,43*
€ 103,10*
2 Tage
18
€ 4,95*
ab € 101,12*
€ 138,38*
1 Tag
18
€ 5,50*
ab € 113,03*
€ 139,07*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 84,78*
€ 139,47*
Lager 2431
13
Frei Haus
ab € 123,73*
€ 151,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,00*
€ 179,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,09*
€ 176,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 148,08*
€ 176,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 148,06*
€ 176,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,70*
€ 167,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 140,68*
€ 167,41
pro Stück
ab 7 Stück
€ 140,67*
€ 167,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 140,66*
€ 167,39
pro Stück
ab 9 Stück
€ 140,65*
€ 167,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,20*
€ 160,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,73*
€ 147,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
META
20073633
ab € 82,26*
Zubehör
META
20073623
ab € 62,27*
Zubehör
META
20073635
ab € 109,45*
Zubehör
META
20073625
ab € 79,73*
Zubehör
META
20073637
ab € 140,08*
Zubehör
META
20073627
ab € 99,85*
Zubehör
META
20061241
ab € 368,57*
Zubehör
META
20014904
ab € 25,15*
Zubehör
META
20014905
ab € 37,88*
Zubehör
META
20014906
ab € 54,69*
Zubehör
META
20067749
ab € 90,87*
Zubehör
META
20064499
ab € 98,20*
Zubehör
META
20066103
ab € 132,16*
Zubehör
META
200176695
ab € 24,13*
Zubehör
META
200176690
ab € 112,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.