Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachsteckregal H2000xB1700xT600mm Grundregal verz.silber 4 Stahlböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9000452720
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000452720
EAN/GTIN:
     4054773022253
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Lagerregal Metallplatte
Lagerregal Stahlpaneele
voll steckbares Schnellbau-Fachboden-Regalsystem · Grund- und Anbauregale verzinkt in Modulbauweise · Fachböden 200 kg Tragfähigkeit (bei gleichmäßig verteilter Last) · Fachböden H 40 mm mit optimiertem Kastenprofil, im 25-mm-Raster höhenverstellbar · Längs-Aussteifung mittels Diagonalkreuz mit SpannschlössernWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Stahlböden· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundregal
Breite:
1700 mm
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Marke:
META
Anzahl Fachböden:
4
Tragfähigkeit pro Fachboden:
200 kg
Tiefe:
600 mm
Höhe:
2000 mm
Feldlast:
1150 kg
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 52,95*
ab € 241,58*
€ 292,68*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 263,95*
€ 340,00*
Lager 2431
1
Frei Haus
ab € 284,12*
€ 341,59*
4 Tage
2
€ 8,90*
ab € 283,925*
€ 341,895*
Frei Haus
ab € 266,61*
€ 342,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,59*
€ 406,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,94*
€ 390,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 327,93*
€ 390,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 327,92*
€ 390,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,78*
€ 373,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 313,77*
€ 373,39
pro Stück
ab 7 Stück
€ 313,76*
€ 373,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 313,75*
€ 373,36
pro Stück
ab 9 Stück
€ 313,73*
€ 373,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,90*
€ 368,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,12*
€ 338,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
META
200182693
ab € 41,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.