Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planungstafel H1945xB1550mm 9 Schienen mobil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9000451220
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9019-00125
EAN/GTIN:
     4052301115002
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
mobile Tafel · standfestes Stahlgestell 60 x 20 mm · mit 4 Lenkrollen 2 davon feststellbar · Vorderseite aus Kunststoff, Polypropylen grau, mit 9 Schienen und Ablagefach · für Auftragstaschen oder Belege DIN A4 Einstecktiefe 210 mm, Sichtrand 96 mm · mit individueller Beschriftungsmöglichkeit (Zubehör) · Rückseite mit Whiteboardblech magnethaftend, mit Stiftablage
Weitere Informationen:
Ausstattung:
9 Schienen
Ausführung:
mobil
Breite:
1550 mm
Marke:
EICHNER
Höhe:
1945 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 746,88*
€ 765,61*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 744,61*
€ 765,61*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 774,50*
€ 788,12*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 779,57*
€ 794,41*
Lager 2431
3
Frei Haus
ab € 856,51*
€ 874,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 874,26*
€ 1.040,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 872,06*
€ 1.037,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 872,05*
€ 1.037,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 872,04*
€ 1.037,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 861,96*
€ 1.025,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 861,95*
€ 1.025,72
pro Stück
ab 7 Stück
€ 861,94*
€ 1.025,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 861,93*
€ 1.025,70
pro Stück
ab 9 Stück
€ 861,92*
€ 1.025,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 859,28*
€ 1.022,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 856,51*
€ 1.019,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eichner Organisation
9015-00285
ab € 3,04*
Zubehör
Eichner Organisation
9015-00313
ab € 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.