Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelhubwagen Gabel-L.1150mm Trgf.2500kg STA himmelblau Vollgummi/Polyurethan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9000443602
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N21225461X
EAN/GTIN:
     4053981012209
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
verwindungssteife, robuste Stahlkonstruktion · Oberflächenschutz durch hochwertige Pulverbeschichtung · ergonomischer Deichselkopf mit den Funktionen Heben - Fahren - Senken · wartungsarmes Hydrauliksystem mit Überlastsicherung · dosierbare Absenkgeschwindigkeit · Einfahrrollen für problemloses Einfahren in die Breitseite von EuropalettenWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: pulverbeschichtet· Gabelbreite: 160mm· Wenderadius: 1330mm· Lenkräder Rad-Ø: 200mm· Gabelrollen-Ø: 80mm· Lenkräderbreite: 50mm· Gabelrollenbreite: 70mm· Gabelrollentyp: tandem· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2500 kg
Gabellänge:
1150 mm
Tragbreite:
540 mm
Hubbereich:
85-200 mm
Lenkräder:
Vollgummi
Gabelrollen:
Polyurethan
Farbe:
himmelblau, RAL 5015
Material:
Stahl
Marke:
PFAFF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 376,00*
€ 427,19*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 389,25*
€ 440,71*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 361,12*
€ 442,54*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 445,98*
€ 499,41*
Lager 2431
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 511,64*
€ 574,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,18*
€ 683,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,37*
€ 663,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 557,36*
€ 663,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 557,35*
€ 663,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,30*
€ 645,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 542,29*
€ 645,33
pro Stück
ab 7 Stück
€ 542,28*
€ 645,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 542,26*
€ 645,29
pro Stück
ab 9 Stück
€ 542,25*
€ 645,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,91*
€ 635,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,64*
€ 608,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
34527100010
ab € 40,47*
Zubehör
Columbus McKinnon
34527100027
ab € 21,15*
Zubehör
Columbus McKinnon
192031977
ab € 41,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.