Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelhubwagen Gabel-L.1150mm Trgf.2500kg STA taubenblau VG/PUR PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9000443355
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000443355
EAN/GTIN:
     4015448512141
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
robuste, verwindungssteife Stahlkonstruktion · Sicherheitsdeichsel mit den Funktionen Heben - Fahren - Senken, verstärkter Deichselfuß · Hydrauliksystem wartungsarm · Überlastsicherung · dosierbare Senkgeschwindigkeit · Einfahrrollen für problemloses Einfahren in die Breite von Europaletten · Oberflächenschutz durch hochwertige Mehrfachlackierung in taubenblau, RAL 5014Weitere technische Eigenschaften:· Gabelrollen-Ø: 80mm· Gabelrollenbreite: 70mm· Lenkräder Rad-Ø: 200mm· Lenkräderbreite: 50mm· Gabelrollentyp: tandem· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2500 kg
Gabellänge:
1150 mm
Tragbreite:
540 mm
Hubbereich:
85-200 mm
Lenkräder:
Vollgummi
Gabelrollen:
Polyurethan
Farbe:
taubenblau, RAL 5014
Material:
Stahl
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
67
Frei Haus
ab € 329,56*
€ 411,38*
4 Tage
58
€ 8,90*
ab € 397,49*
€ 447,19*
Frei Haus
ab € 410,72*
€ 461,78*
5 Tage
58
€ 6,90*
ab € 325,67*
€ 463,25*
Lager 2431
43
Frei Haus
ab € 528,70*
€ 588,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,47*
€ 700,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,74*
€ 680,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 571,73*
€ 680,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 571,72*
€ 680,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,96*
€ 662,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 556,95*
€ 662,77
pro Stück
ab 7 Stück
€ 556,94*
€ 662,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 556,93*
€ 662,75
pro Stück
ab 9 Stück
€ 556,92*
€ 662,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,08*
€ 654,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,70*
€ 629,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
34527100010
ab € 40,47*
Zubehör
Columbus McKinnon
34527100027
ab € 21,15*
Zubehör
Columbus McKinnon
192031977
ab € 41,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.