Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelhubwagen Gabel-L.800mm Trgf.2500kg STA taubenblau PUR/PA PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9000443352
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000443352
EAN/GTIN:
     4015448512134
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
robuste, verwindungssteife Stahlkonstruktion · Sicherheitsdeichsel mit den Funktionen Heben - Fahren - Senken, verstärkter Deichselfuß · Hydrauliksystem wartungsarm · Überlastsicherung · dosierbare Senkgeschwindigkeit · Einfahrrollen für problemloses Einfahren in die Breite von Europaletten · Oberflächenschutz durch hochwertige Mehrfachlackierung in taubenblau, RAL 5014Weitere technische Eigenschaften:· Gabelrollen-Ø: 80mm· Gabelrollenbreite: 70mm· Lenkräder Rad-Ø: 200mm· Lenkräderbreite: 50mm· Gabelrollentyp: tandem· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2500 kg
Gabellänge:
800 mm
Tragbreite:
540 mm
Hubbereich:
85-200 mm
Lenkräder:
Polyurethan
Gabelrollen:
Polyamid
Farbe:
taubenblau, RAL 5014
Material:
Stahl
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, handhubwagen gabel80cm 2500kg, gabelhubwagen gabellänge 800 mm, gabelhubwagen, Hubwagen, Palettenwagen, Transportgerät
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
97
Frei Haus
ab € 341,54*
€ 400,16*
2 Tage
113
€ 52,95*
ab € 356,62*
€ 403,04*
5 Tage
97
€ 6,90*
ab € 307,24*
€ 439,42*
5 Tage
97
€ 8,90*
ab € 398,19*
€ 447,21*
Lager 2431
72
Frei Haus
ab € 527,01*
€ 586,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,42*
€ 697,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,26*
€ 678,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 570,25*
€ 678,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 570,24*
€ 678,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,37*
€ 659,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 554,36*
€ 659,69
pro Stück
ab 7 Stück
€ 554,35*
€ 659,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 554,34*
€ 659,66
pro Stück
ab 9 Stück
€ 554,33*
€ 659,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,01*
€ 652,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,01*
€ 627,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
34527100227
ab € 20,90*
Zubehör
Columbus McKinnon
34527100310
ab € 40,60*
Zubehör
Columbus McKinnon
192031978
ab € 40,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.