Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelhubwagen Gabel-L.1150mm Trgf.2500kg STA taubenblau PUR/PA PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9000443351
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000443351
EAN/GTIN:
     4015448512127
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
robuste, verwindungssteife Stahlkonstruktion · Sicherheitsdeichsel mit den Funktionen Heben - Fahren - Senken, verstärkter Deichselfuß · Hydrauliksystem wartungsarm · Überlastsicherung · dosierbare Senkgeschwindigkeit · Einfahrrollen für problemloses Einfahren in die Breite von Europaletten · Oberflächenschutz durch hochwertige Mehrfachlackierung in taubenblau, RAL 5014Weitere technische Eigenschaften:· Gabelrollen-Ø: 80mm· Gabelrollenbreite: 70mm· Lenkräder Rad-Ø: 200mm· Lenkräderbreite: 50mm· Gabelrollentyp: tandem· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2500 kg
Gabellänge:
1150 mm
Tragbreite:
540 mm
Hubbereich:
85-200 mm
Lenkräder:
Polyurethan
Gabelrollen:
Polyamid
Farbe:
taubenblau, RAL 5014
Material:
Stahl
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 374,01*
€ 440,60*
3 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 397,13*
€ 446,43*
5 Tage
48
€ 8,90*
ab € 409,49*
€ 457,98*
Frei Haus
ab € 409,36*
€ 458,03*
Lager 2431
34
Frei Haus
ab € 531,87*
€ 583,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,99*
€ 694,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,72*
€ 675,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 567,71*
€ 675,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 567,70*
€ 675,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,94*
€ 659,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 553,93*
€ 659,18
pro Stück
ab 7 Stück
€ 553,91*
€ 659,15
pro Stück
ab 8 Stück
€ 553,90*
€ 659,14
pro Stück
ab 9 Stück
€ 553,89*
€ 659,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,62*
€ 651,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,87*
€ 632,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
34527100227
ab € 21,46*
Zubehör
Columbus McKinnon
34527100310
ab € 40,61*
Zubehör
Columbus McKinnon
192031978
ab € 40,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.