Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 2 Ladeflächen L1200xB800mm brillantblau Trgf.600kg FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-8000355999
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     24031403
EAN/GTIN:
     4017976677873
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Tischwagen
fetra tischwagen
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt · pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · 2 Plattformen mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz · 2 Lenk- und 2 Bockrollen · TPE-Bereifung · Naben mit Rillenkugellager · Feststeller an den Lenkrollen · gem. Europäischer Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen) · Tragkraft obere Ladefläche 200 kg Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet · Tragfähigkeit obere Ladefläche: 200kg · Gewicht: 56kg · Rad-Ø: 200mm · Gestell: Stahlrohr · Ausstattung: Sperrholz mit rutschhemmender Oberfläche · Bereifung: TPE · Gesamtbreite: 809mm · Bremssystem: mit Radfeststeller · Gesamtlänge: 1397mm
Weitere Informationen:
Anzahl Ladeflächen:
2
Gesamttragfähigkeit:
600 kg
Etagenhöhe:
270/900 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Gesamthöhe:
900 mm
Marke:
FETRA
Ladeflächenausführung:
Sperrholz
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: tischwagen, Beistellwagen, Etagenwagen, Lagerwagen, Montagebeistellwagen, Schiebewagen, Schwerlastwagen, Servicewagen, Transportwagen
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 324,04*
€ 365,02*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 320,25*
€ 365,03*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 326,51*
€ 365,17*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 318,10*
€ 371,35*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 395,61*
€ 438,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,71*
€ 522,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,69*
€ 508,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 427,68*
€ 508,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 427,67*
€ 508,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,05*
€ 491,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 413,04*
€ 491,52
pro Stück
ab 7 Stück
€ 413,03*
€ 491,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 413,02*
€ 491,49
pro Stück
ab 9 Stück
€ 413,01*
€ 491,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,75*
€ 486,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,61*
€ 470,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 24,02*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,89*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,41*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,59*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.