Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrieanhänger L3000xB1500mm Trgf.3000kg 1-Achs-Drehschemel-Lenkung Vollgummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-8000251207
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     601011
EAN/GTIN:
     4250448504424
Suchbegriffe:
Industrieanhänger
Schwerlastanhänger
industrieanhänger 1 achs
industrieanhänger
Grundrahmen aus T-Profil 80/80/8 mm · alle 4 Ecken abgerundet und mit Rohrhülsen zum Einstecken von Ladeflächenaufbauten, optionales Zubehör (Rungen, Bordwänden etc.) · Lackierung RAL 2004 reinorange · stabile rutsch- und wetterfeste Siebdruckplatte unterlegt mit wetterfester 25 mm starker OSB Platte · Deichsel Ø 35 mm · Deichsel-Schnellwechselsystem mit Fallsicherung · Anhängerkupplung mit Bolzen Ø 30 mm · 1-Achs-Drehschemel-Lenkung mit Kugel-Drehkranz · wendig und wartungsarm · Risikobeurteilung gem. DIN EN ISO 14121-1 · max. Fahrgeschwindigkeit 6 km/hWeitere technische Eigenschaften:· Radbreite: 75mm· Ausführung: 1-Achs-Drehschemel-Lenkung
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
3000 kg
Ladeflächenbreite:
1500 mm
Rad-Ø:
400 mm
Farbe:
reinorange, RAL 2004
Bereifung:
Elastic-Vollgummi
Ladehöhe:
530 mm
Ladeflächenlänge:
3000 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Anhänger, Materialanhänger, Transportgerät
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.560,38*
€ 2.678,76*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.545,39*
€ 2.681,36*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.567,60*
€ 2.693,61*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.617,78*
€ 2.745,34*
€ 4,95*
ab € 2.744,01*
€ 2.876,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.678,76*
€ 3.187,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.640,52*
€ 3.142,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.640,50*
€ 3.142,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.640,49*
€ 3.142,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.579,97*
€ 3.070,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.579,96*
€ 3.070,15
pro Stück
ab 7 Stück
€ 2.579,95*
€ 3.070,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2.579,94*
€ 3.070,13
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.579,93*
€ 3.070,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.560,38*
€ 3.046,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.