| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-6206029007 Herst.-Nr.: PN3XN / 44218 EAN/GTIN: 4015000840620 |
| | |
|
| | |
| PVAC-Leim mit schneller Abbindezeit · zum Kleben von Holz- und Holzwerkstoffen · Montageverleimung, Fugenverleimung, Korpusverleimung, Dübel, Schlitz- und Zapfen · zum Kleben von Massivholz-Anleimern an Kanten sowie für die Flächenverklebung von Schichtstoffen (HPL) auf Holzwerkstoffen · zum Basteln geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Temperaturbeständigkeit: bis +70°C· Verbrauch: ca. 150g/m²· Verarbeitungstemperatur: nicht unter +7°C· offene Zeit des Klebers: max. 8Min. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 kg | Gebinde: | Eimer | Typ: | PN3XN | Beanspruchungsgruppe: | EN 204: D1, D2 | Marke: | PONAL | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 59,98* | € 77,74* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 64,51* | € 78,14* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 35,99* | ab € 66,12* | € 79,89* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 52,95* | ab € 70,24* | € 84,74* | | | | Lager 2431 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 114,84* | € 132,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|