Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalelement LOGS 180 H520xB540xT390mm blau RAL 5022 2x6-reihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2431B-5000680988
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LOGS 180 RAL 5022
EAN/GTIN:
     4054773011509
Suchbegriffe:
Modulturm
Regalturm
Spraydosen 2x 6reihig · für Spraydosen bis Ø 70 mm · Je Modulturm wird ein Fußbodenteil 5000 680 971 benötigt,zusätzlich empfohlen wird ein Deckelelement 5000 680 996Weitere technische Eigenschaften:· Farbe: blau RAL 5022
Weitere Informationen:
Höhe:
520 mm
Breite:
540 mm
Tiefe:
390 mm
Ausführung:
2x6-reihig
geeignet für:
Spraydosen
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: C-Teile Management, Eckfachbodenteile, Fachbodenteile, Lagerorganisationssystem LOGS, LOGS Organisationssystem, Orsy, Regal, Regalsystem LOGS, Regalsysteme
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 52,95*
ab € 34,51*
€ 47,29*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 41,95*
€ 62,10*
€ 5,00*
ab € 50,69*
€ 66,78*
4 Tage
5
€ 8,90*
ab € 73,901*
€ 95,001*
Lager 2431
3
Frei Haus
ab € 163,87*
€ 203,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,04*
€ 241,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,29*
€ 235,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 198,27*
€ 235,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 198,26*
€ 235,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,30*
€ 221,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 186,29*
€ 221,69
pro Stück
ab 7 Stück
€ 186,28*
€ 221,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 186,27*
€ 221,66
pro Stück
ab 9 Stück
€ 186,26*
€ 221,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,19*
€ 216,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 179,42*
€ 213,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 163,87*
€ 195,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
LOGS 110 RAL 5022
ab € 52,79*
Sonstiges
k.A.
LOGS 250 RAL 5022
ab € 12,16*
Sonstiges
k.A.
LOGS 230 RAL 5022
ab € 47,90*
Sonstiges
k.A.
LOGS 260
ab € 22,12*
Sonstiges
k.A.
LOGS 10 RAL 5022
ab € 19,85*
Sonstiges
k.A.
LOGS 60 RAL 5022
ab € 65,21*
Sonstiges
k.A.
LOGS 70 RAL 5022
ab € 41,48*
Sonstiges
k.A.
LOGS 240 RAL 5022
ab € 77,61*
Sonstiges
k.A.
LOGS 80 RAL 5022
ab € 41,44*
Sonstiges
k.A.
LOGS 150 RAL 5022
ab € 45,75*
Sonstiges
k.A.
LOGS 160 RAL 5022
ab € 29,54*
Sonstiges
k.A.
LOGS 170 RAL 5022
ab € 29,78*
Sonstiges
k.A.
LOGS 20 RAL 5022
ab € 43,23*
Sonstiges
k.A.
LOGS 231 RAL 5022
ab € 56,81*
Sonstiges
k.A.
LOGS 30 RAL 5022
ab € 38,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.