Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalelement LOGS 40 H520xB540xT390mm blau RAL 5022 m.Doppelfachboden LOGS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2431B-5000680974
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LOGS 40 RAL 5022
EAN/GTIN:
     4054773011370
Suchbegriffe:
Modulturm
Regalturm
Doppelfachboden, je 175 mm StellhöheVariable Einteilung mit Trennblechen Logs 5000 680 975 möglich · Je Modulturm wird ein Fußbodenteil 5000 680 971 benötigt,zusätzlich empfohlen wird ein Deckelelement 5000 680 996Weitere technische Eigenschaften:· Farbe: blau RAL 5022
Weitere Informationen:
Höhe:
520 mm
Breite:
540 mm
Tiefe:
390 mm
Ausführung:
mit Doppelfachboden
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: C-Teile Management, Eckfachbodenteile, Fachbodenteile, Lagerorganisationssystem LOGS, LOGS Organisationssystem, Orsy, Regal, Regalsystem LOGS, Regalsysteme
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
€ 52,95*
ab € 47,45*
€ 62,82*
2 Tage
15
€ 4,95*
ab € 62,50*
€ 88,61*
€ 5,00*
ab € 74,71*
€ 95,46*
3 Tage
15
€ 4,99*
ab € 63,42*
€ 115,60*
Lager 2431
11
Frei Haus
ab € 186,00*
€ 228,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,47*
€ 271,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,87*
€ 264,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 221,86*
€ 264,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 221,84*
€ 263,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,41*
€ 245,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 206,40*
€ 245,62
pro Stück
ab 7 Stück
€ 206,39*
€ 245,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 206,37*
€ 245,58
pro Stück
ab 9 Stück
€ 206,36*
€ 245,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,28*
€ 244,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 201,24*
€ 239,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 186,00*
€ 221,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
LOGS 110 RAL 5022
ab € 52,90*
Sonstiges
k.A.
LOGS 250 RAL 5022
ab € 12,17*
Sonstiges
k.A.
LOGS 230 RAL 5022
ab € 47,67*
Sonstiges
k.A.
LOGS 260
ab € 22,20*
Sonstiges
k.A.
LOGS 10 RAL 5022
ab € 19,94*
Sonstiges
k.A.
LOGS 60 RAL 5022
ab € 65,67*
Sonstiges
k.A.
LOGS 70 RAL 5022
ab € 41,17*
Sonstiges
k.A.
LOGS 240 RAL 5022
ab € 77,61*
Sonstiges
k.A.
LOGS 80 RAL 5022
ab € 41,66*
Sonstiges
k.A.
LOGS 150 RAL 5022
ab € 45,47*
Sonstiges
k.A.
LOGS 160 RAL 5022
ab € 29,52*
Sonstiges
k.A.
LOGS 170 RAL 5022
ab € 29,61*
Sonstiges
k.A.
LOGS 180 RAL 5022
ab € 34,65*
Sonstiges
k.A.
LOGS 20 RAL 5022
ab € 43,10*
Sonstiges
k.A.
LOGS 231 RAL 5022
ab € 57,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.