Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalelement LOGS 30 H520xB540xT390mm blau RAL 5022 m.Lochblechrückwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2431B-5000680973
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LOGS 30 RAL 5022
EAN/GTIN:
     4054773011363
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
2 Böden Lochblechrückwand · Rückwand mit Eurolochung · Je Modulturm wird ein Fußbodenteil 5000 680 971 benötigt,zusätzlich empfohlen wird ein Deckelelement 5000 680 996Weitere technische Eigenschaften:· Farbe: blau RAL 5022
Weitere Informationen:
Höhe:
520 mm
Breite:
540 mm
Tiefe:
390 mm
Ausführung:
mit Lochblechrückwand
Anzahl Fachböden:
2
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Modulturm, Regalturm, lochplatte, C-Teile Management, Eckfachbodenteile, Fachbodenteile, Lagerorganisationssystem LOGS, LOGS Organisationssystem, Orsy, Regal, Regalsystem LOGS, Regalsysteme
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 52,95*
ab € 38,65*
€ 51,89*
2 Tage
11
€ 4,95*
ab € 49,63*
€ 71,68*
€ 5,00*
ab € 55,36*
€ 71,94*
3 Tage
11
€ 4,99*
ab € 53,63*
€ 104,03*
Lager 2431
8
Frei Haus
ab € 170,25*
€ 211,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,46*
€ 251,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,51*
€ 248,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 208,50*
€ 248,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 208,49*
€ 248,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,66*
€ 230,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 193,65*
€ 230,44
pro Stück
ab 7 Stück
€ 193,64*
€ 230,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 193,63*
€ 230,42
pro Stück
ab 9 Stück
€ 193,62*
€ 230,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,98*
€ 226,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 183,14*
€ 217,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 170,25*
€ 202,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
LOGS 110 RAL 5022
ab € 52,84*
Sonstiges
k.A.
LOGS 250 RAL 5022
ab € 12,17*
Sonstiges
k.A.
LOGS 230 RAL 5022
ab € 47,74*
Sonstiges
k.A.
LOGS 260
ab € 22,05*
Sonstiges
k.A.
LOGS 10 RAL 5022
ab € 19,98*
Sonstiges
k.A.
LOGS 60 RAL 5022
ab € 65,65*
Sonstiges
k.A.
LOGS 70 RAL 5022
ab € 41,43*
Sonstiges
k.A.
LOGS 240 RAL 5022
ab € 77,65*
Sonstiges
k.A.
LOGS 80 RAL 5022
ab € 41,37*
Sonstiges
k.A.
LOGS 150 RAL 5022
ab € 45,74*
Sonstiges
k.A.
LOGS 160 RAL 5022
ab € 29,75*
Sonstiges
k.A.
LOGS 170 RAL 5022
ab € 29,70*
Sonstiges
k.A.
LOGS 180 RAL 5022
ab € 34,42*
Sonstiges
k.A.
LOGS 20 RAL 5022
ab € 42,94*
Sonstiges
k.A.
LOGS 231 RAL 5022
ab € 57,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.