| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-4683636001 Herst.-Nr.: 3300131 EAN/GTIN: 4030635013959 |
| |
|
| | |
| kugelgelagerte Sägebandführung · Schnellspannschraubstock · automatische Endabschaltung · Schutzschalter für Riemendeckel und Sägebandabdeckung · gut lesbare Skala zur Winkeleinstellung · Not-Halt Schlagschalter · Niederspannungselektronik 24 V · Sägebandspannung frontseitig · Schnittwinkel von +45° bis +60°Weitere technische Eigenschaften:· Netzspannung: 230 V / 50 Hz· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Schnittbereich für Rohre Ø: | 0°: 128 mm / 45°: 90 mm / 60°: 45 mm | Schnittbereich Rechteckrohr: | 0°: 100x145 mm / 45°: 85x70 mm / 60°: 56x45 mm | Sägebandabmessung: | 1638 x 13 x 0,65 mm | Schnittgeschwindigkeit: | 22+31+55 m/min | Motorleistung: | 1,1 kW | Gewicht: | 81 kg | Steckertyp: | F | Marke: | OPTISAW | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 885,96* | € 936,71* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 906,73* | € 958,15* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 929,02* | € 980,33* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 924,35* | € 981,51* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.080,13* | € 1.131,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|