| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-4439133 Herst.-Nr.: 3300131 EAN/GTIN: 4030635013959 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: Metallbandsäge ideal für leichte Sägearbeiten. Gehrungssägen von -45° bis 60° über schwenkbaren Sägebügel - Schutzschalter für den Riemendeckel und die Sägebandabdeckung in Niederspannungsausführung - Separater Not-Halt Schlagschalter - Niederspannungselektronik 24 V - Geräuscharmer Lauf - Fahrbarer Maschinenunterbau - Kugelgelagerte Sägebandführung - Drei Geschwindigkeitsstufen für eine breit angelegte Werkstoffauswahl - Mikroschalter für automatische Endabschaltung - Gut lesbare Skala zur Winkeleinstellung - Serienmäßig mit hochwertigem Bi-Metall-Sägeband - Sägebandspannung frontseitig über Handrad einstellbar - Einstellbarer Materialanschlag für Serienarbeiten - Schnellspannschraubstock für schnelle Werkstückspannung Technische Daten: Elektrische Spannung: 230 V Phase(n): 1 Ph Stromart: ~ Netzfrequenz: 50 Hz Motorleistung: 1,1 kW Motorleistung Kühlmittelpumpe: Heben des Sägebügels: manuell Vorschub: stufenlos einstellbar Sägebandgeschwindigkeit(en) : 22 / 31 / 55 m/min Sägebandabmessung: 1638 x 13 x 0,65 mm Schnittwinkel: -45 bis 60 Grad Schnittbereich 0° rund (Vollmaterial): 128 mm Schnittbereich 0° quadrat (Vollmaterial): 145 mm Schnittbereich 0° rechteck liegend (Vollmaterial): 100 x 145 mm Schnittbereich 0° rechteck stehend (Vollmaterial): Schnittbereich 45° rund (Vollmaterial): 90 mm Schnittbereich 45° quadrat (Vollmaterial): 100 mm Schnittbereich 45° rechteck liegend (Vollmaterial): 70 x 85 mm Schnittbereich 45° rechteck stehend (Vollmaterial): Schnittbereich 60° rund (Vollmaterial): 45 mm Schnittbereich 60° quadrat (Vollmaterial): 45 mm Schnittbereich 60° rechteck liegend (Vollmaterial): 45 x 56 mm Schnittbereich 60° rechteck stehend (Vollmaterial): Schnittbereich -45° rund (Vollmaterial): 90 mm Schnittbereich -45° quadrat (Vollmaterial): 100 mm Schnittbereich -45° rechteck liegend (Vollmaterial): 70 x 85 mm Schnittbereich -45° rechteck stehend (Vollmaterial): Länge mit geschlossenem Schraubstock ca.: 965 mm Länge mit geöffnetem Schraubstock ca.: 1085 mm Breite ohne Materialanschlag ca.: 498 mm Breite mit Materialanschlag ca.: Höhe untere Endlagestellung Sägebügel ca.: 978 mm Höhe obere Endlagestellung Sägebügel ca.: 1300 mm Gewicht ca.: 78 kg Stufenanzahl Sägebandgeschwindigkeit: Gesamt-Anschlusswert: Leistung Hydraulikpumpe: Schnittbereich -60° rund (Vollmaterial): Schnittbereich -60° quadrat (Vollmaterial): Schnittbereich -60° rechteck liegend (Vollmaterial): Schnittbereich -60° rechteck stehend (Vollmaterial): Abmessungen: Hydraulikpumpe: Lieferumfang: - Materialanschlag - Bi-Metall-Sägeband - Maschinenunterbau
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Taiwan | Gewicht: | 78 kg | technische Daten: | Länge max.: 1085 mm Höhe max.: 1300 mm Länge ca.: 965 mm Breite/Tiefe ca.: 498 mm Höhe ca.: 978 mm Gewicht ca.: 78 kg Leistung Antriebsmotor: 1,1 kW Anschlussspannung: 230 V Phase(n): 1 Ph Stromart: AC Netzfrequenz: 50 Hz Sägebandgeschwindigkeit(en): 22/31/55 m/min Sägebandlänge: 1638 mm Sägebandbreite: 13 mm Sägebanddicke: 0,65 mm Schnittwinkel: -45 – +60 ° Vorschub: stufenlos einstellbar Heben des Sägebügels: manuell 0° rund (Vollmaterial): 128 mm 0° quadrat (Vollmaterial): 145 mm 0° rechteck liegend (Vollmaterial): 100 x 145 mm -45° rund (Vollmaterial): 90 mm -45° quadrat (Vollmaterial): 100 mm -45° rechteck liegend (Vollmaterial): 70 x 85 mm +45° rund (Vollmaterial): 90 mm +45° quadrat (Vollmaterial): 100 mm +45° rechteck liegend (Vollmaterial): 70 x 85 mm +60° rund (Vollmaterial): 45 mm +60° quadrat (Vollmaterial): 45 mm +60° rechteck liegend (Vollmaterial): 45 x 56 mm | Lieferumfang: | - Materialanschlag - Bi-Metall-Sägeband - Maschinenunterbau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 884,85* | € 937,50* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 908,15* | € 958,95* | | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 922,88* | € 981,14* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 930,37* | € 982,32* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.089,53* | € 1.132,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|