Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallbandsäge PBS 120 Plus 1620x13x0,65mm 35/75 m/min 0,25/0,37 kW FLOTT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-4683631005
Hersteller:
     Arnz Flott
Herst.-Nr.:
     570505
EAN/GTIN:
     4251762503742
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge
tragbare, manuelle Metallbandsäge mit 2 Bandgeschwindigkeiten für Gehrungsschnitte von 0° bis 60° · Sägebandführung aus Hartmetall · Gusseisenspannstock mit SchnellspannhebelWeitere technische Eigenschaften:· Netzspannung: 230 V / 50 Hz· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Schnittbereich für Rohre Ø:
0°: 120 mm / 45°: 90 mm / 60°: 55 mm
Schnittbereich Vierkantrohr:
0°: 120x120 mm / 45°: 90x90 mm / 60°: 55x55 mm
Schnittbereich Rechteckrohr:
0°: 160x70 mm / 45°: 180x90 mm / 60°: 55x65 mm
Sägebandabmessung:
1620 x 13 x 0,65 mm
Schnittgeschwindigkeit:
35/75 m/min
Motorleistung:
0,25 kW / 0,37 kW
Gewicht:
38 kg
Breite:
530 mm
Länge:
810 mm
Steckertyp:
C
Marke:
FLOTT
Höhe:
450 mm
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.454,35*
€ 1.547,46*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.465,16*
€ 1.548,97*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.474,90*
€ 1.555,96*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.547,46*
€ 1.841,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.527,31*
€ 1.817,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.527,30*
€ 1.817,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.527,29*
€ 1.817,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.489,32*
€ 1.772,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.489,31*
€ 1.772,28
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.489,30*
€ 1.772,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.489,29*
€ 1.772,26
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.489,28*
€ 1.772,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.473,48*
€ 1.753,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.454,35*
€ 1.730,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.