Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallbandsäge PBS 120 Plus 1620x13x0,65mm 35/75 m/min 0,25/0,37 kW FLOTT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4683631005
Hersteller:
     Arnz Flott
Herst.-Nr.:
     570505
EAN/GTIN:
     4251762503742
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge
tragbare, manuelle Metallbandsäge mit 2 Bandgeschwindigkeiten für Gehrungsschnitte von 0° bis 60° · Sägebandführung aus Hartmetall · Gusseisenspannstock mit SchnellspannhebelWeitere technische Eigenschaften:· Netzspannung: 230 V / 50 Hz· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Schnittbereich für Rohre Ø:
0°: 120 mm / 45°: 90 mm / 60°: 55 mm
Steckertyp:
C
Marke:
FLOTT
Höhe:
450 mm
Schnittbereich Vierkantrohr:
0°: 120x120 mm / 45°: 90x90 mm / 60°: 55x55 mm
Schnittbereich Rechteckrohr:
0°: 160x70 mm / 45°: 180x90 mm / 60°: 55x65 mm
Sägebandabmessung:
1620 x 13 x 0,65 mm
Schnittgeschwindigkeit:
35/75 m/min
Motorleistung:
0,25 kW / 0,37 kW
Gewicht:
38 kg
Breite:
530 mm
Länge:
810 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.459,85*
€ 1.519,00*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.467,05*
€ 1.520,49*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.470,09*
€ 1.527,40*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.520,49*
€ 1.809,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.512,21*
€ 1.799,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.483,74*
€ 1.765,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.467,05*
€ 1.745,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.