Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel Trgf.100000kg Bügel/Bolzen 89mm geschweifte Form YALE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-4138205086
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N42000075
EAN/GTIN:
     4025092456746
Suchbegriffe:
Bogenschäkel
Schäkel
schäkel
für Zugkraft-Aufnehmer
Weitere Informationen:
Bolzen:
88,90 (3 1/2") mm
Bügel/Bolzen:
89 mm
Tragfähigkeit:
100000 kg
Innenlänge:
300 mm
Öffnungsweite:
99 mm
Ausstattung:
mit überstehendem Bolzen, Mutter
Ausführung:
geschweifte Form
passend für:
Zukraftaufnehmer 4138 205 076
Marke:
YALE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bügelverschluss, Kette
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.439,16*
€ 1.525,25*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.441,18*
€ 1.525,27*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.446,88*
€ 1.530,66*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.447,92*
€ 1.532,15*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.465,57*
€ 1.546,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.530,66*
€ 1.821,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.510,89*
€ 1.797,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.510,88*
€ 1.797,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.510,87*
€ 1.797,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.473,96*
€ 1.754,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.473,95*
€ 1.754,00
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.473,94*
€ 1.753,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.473,93*
€ 1.753,98
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.473,92*
€ 1.753,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.458,58*
€ 1.735,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.446,88*
€ 1.721,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Columbus McKinnon
N53808326
ab € 2.342,91*
Sonstiges
Columbus McKinnon
N53808324
ab € 2.174,81*
Sonstiges
Columbus McKinnon
N53808327
ab € 2.573,24*
Sonstiges
Columbus McKinnon
N53808325
ab € 2.264,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.