| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-4000353775 Herst.-Nr.: PN4SN / 44219 EAN/GTIN: 4015000840637 |
| | |
|
| | |
| Premium-PVAC-Leim, wasserfest nach DIN EN 204 D3 · Wärmestandfestigkeit nach Watt 91 > 7 N/mm² DIN EN 14257 · zum Kleben von Holz- und Holzwerkstoffen · Montageverleimung, Fugenverleimung, Dübel, Schlitz- und Zapfen sowie für die Flächenverklebung von Schichtstoffen (HPL) auf Holzwerkstoffen · Verleimung von Fenster und TürenWeitere technische Eigenschaften:· Verbrauch: ca. 150g/m²· Verarbeitungstemperatur: nicht unter +7°C· offene Zeit des Klebers: max. 10Min. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 kg | Gebinde: | Eimer | Typ: | PN4SN | Beanspruchungsgruppe: | EN 204: D3 | Marke: | PONAL | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 27,11* | € 33,66* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 38,58* | € 47,04* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 38,79* | € 47,15* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 37,43* | € 47,40* | | | | Lager 2431 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 178,54* | € 198,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|