Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitsch.GSR-EMF-2/VL f.TS 93 B weiß 9016 Bands.DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-3325032163
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     64133011
EAN/GTIN:
     4021226302408
Suchbegriffe:
Schließfolgeregler
dormakaba schließfolgeregler
schließfolgeregler
für TS 93 B · gewährleistet die richtige Reihenfolge beim Schließen 2-flügeliger Türen · individuelles Feststellen der Türflügel · im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer geschlossen · die Ansteuerung erfolgt über eine externe (EMF) oder integrierte (EMR) Rauchmeldezentrale · durch die einstellbare Ausrückkraft (werkzeuglos) kann die Feststellung auch von Hand problemlos ausgelöst werden · für DIN-L als auch für DIN-R-Türen verwendbar · wird mit Türschließer DORMA TS 93 B kombiniert · Montage auf Bandseite · für Türen, bei denen der Feststellpunkt über 130° liegen soll, empfehlen wir, an der Stelle der elektromechanischen Feststellung Haftmagnete DORMA EM einzusetzenAnschlussspannung EMR: 230 V AC ± 10 %, max. Nennausgangleistung EMR: 9,8 WBetriebsspannung EMF: 24 V DC ± 15 %, Leistungsaufnahme EMF: 1: 1,4 W, EMF: 2: 2,8 WEinschaltdauer: 100 % ED · F-Eignungsnachweis:Das System DORMA TS 93 G-SR-EMF 1, EMF 2 und EMF 1G sind vom Deutschen Institut für Bautechnik, Berlin, mit allen namhaften Rauchmeldesystemen bauaufsichtlich zugelassen, Abnahmeprüfung vorgeschrieben.Das System DORMA TS 93 G-SR-EMR 1, EMF -2 und EMF 1G sind vom Deutschen Institut für Bautechnik, Berlin, als Feststellanlage zugelassen, Abnahmeprüfung vorgeschrieben.Weitere technische Eigenschaften:· Einschaltdauer ED: 100%
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß 9016
Modell:
GSR-EMF-2/VL
min. Türbreite:
2500 mm
max. Türbreite:
3200 mm
passend für:
TS 93 B
Auslösemoment:
einstellbar
Ausführung:
elektromechanisch
Feststellbereich bis:
130 °
Eingangsspannung:
230 V / AC
Feststellbereich von:
80 °
Funktion:
Schließfolgeregelung
Montageart:
Bandseite
Betriebsspannung:
24 V DC
Marke:
DORMAKABA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gleitschienen, Gleitschienentürschließer, Obentürschließer, OTS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 623,69*
€ 731,71*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 625,78*
€ 732,40*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 594,97*
€ 735,02*
51 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 569,59*
€ 743,76*
Frei Haus
ab € 621,95*
€ 764,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 731,71*
€ 870,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 714,31*
€ 850,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 714,30*
€ 850,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 714,29*
€ 850,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,34*
€ 784,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 659,33*
€ 784,60
pro Stück
ab 7 Stück
€ 659,32*
€ 784,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 659,31*
€ 784,58
pro Stück
ab 9 Stück
€ 659,30*
€ 784,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 643,30*
€ 765,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 623,69*
€ 742,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.