Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIG/MAG-Schweißanlage WT-MAG 250iSyn o.Zub.25-250 A gasg.WELDING TEAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-1000152181
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1000152181
EAN/GTIN:
     4015448914921
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
mag-schweißgerät 400v
auf Invertertechnologie basierende, stufenlos einstellbare MIG/MAG Anlage für Fahrzeugreparatur, Werkstatt und Landwirtschaft · vollständige Synergiesteuerung für Bau- und Edelstahl, Aluminium sowie MIG-Löten · hohe Ergonomie: Alle Bedienelemente sind durch das abgeschrägte Design stets optimal im Griff · volldigital geregelter Lichtbogen mit gesteuertem Tropfenübergang, dadurch weniger Spritzer und weniger Nacharbeit · 4-Taktfunktion · 4-RollenantriebWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 470mm· Länge: 760mm· Schweißstrom bei 35% ED/40° C: 220A· Betriebsarten: 2-Takt / 4-Takt· Antrieb: 4-Rollen· Draht-Ø: 0,6-1,2mm· Gewicht: 45kg· Mobilität: fahrbar· Schutzart: IP21· Drahtaufnahme: S 200/B 300· Höchststrom: 250A· Bauart: kompakt· Höhe: 760mm· Schweißverfahren: MIG/MAG· Drahtvorschub: automatisch· Netzspannung: 400 V / 50/60 Hz· Absicherung: 16A· Leistungsaufnahme: 8,5kVA· Leerlaufspannung: 75V
Weitere Informationen:
Schweißstrombereich:
25-250 A
Schweißstrom bei 60% ED/40° C:
140 A
Schweißstrom bei 100% ED/40° C:
110 A
Schweißstufenanzahl:
stufenlos
Kühlart:
gasgekühlt
Norm:
EN 60974
Steckertyp:
CEE
Ausführung:
ohne Zubehör
Marke:
WELDING TEAM
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: mag-schweißgerät, MIG/MAG Schweißanlagen, Schutzgas, Schweißanlagen, Schweißgeräte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 52,95*
ab € 1.446,55*
€ 1.511,88*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.405,00*
€ 1.511,90*
4 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.438,93*
€ 1.591,72*
Lager 2431
2
Frei Haus
ab € 1.572,03*
€ 1.643,49*
Frei Haus
ab € 1.525,75*
€ 1.652,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.643,49*
€ 1.955,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.626,34*
€ 1.935,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.626,33*
€ 1.935,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.626,32*
€ 1.935,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.594,82*
€ 1.897,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.594,81*
€ 1.897,82
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.594,80*
€ 1.897,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.594,79*
€ 1.897,80
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.594,78*
€ 1.897,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.581,97*
€ 1.882,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.572,03*
€ 1.870,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
P8080
ab € 8,87*
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
0870293
ab € 29,26*
Zubehör
k.A.
3211/1,8-R
ab € 8,46*
Zubehör
PROMAT
3211/1,8-R
ab € 7,16*
Zubehör
k.A.
228040
ab € 4,14*
Zubehör
PROMAT
5X35G,T50,9610
ab € 49,17*
Zubehör
ABICOR BINZEL
004.0510
ab € 61,08*
Zubehör
ABICOR BINZEL
004.0511
ab € 64,09*
Zubehör
JAS WELDING
37.01.220000
ab € 55,89*
Zubehör
k.A.
34-38-0608
ab € 27,53*
Zubehör
PROMAT
34-38-0608
ab € 23,11*
Zubehör
k.A.
34-38-0810A
ab € 27,63*
Zubehör
PROMAT
34-38-0810A
ab € 23,18*
Zubehör
k.A.
34-38-0810
ab € 27,68*
Zubehör
PROMAT
34-38-0810
ab € 23,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.