Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIG/MAG-Schweißanlage WT-MAG 250iSyn o.Zub.25-250 A gasg.WELDING TEAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_1000152181_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_1000152181_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-1000152181
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448914921
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
mag-schweißgerät 400v
auf Invertertechnologie basierende, stufenlos einstellbare MIG/MAG Anlage für Fahrzeugreparatur, Werkstatt und Landwirtschaft · vollständige Synergiesteuerung für Bau- und Edelstahl, Aluminium sowie MIG-Löten · hohe Ergonomie: Alle Bedienelemente sind durch das abgeschrägte Design stets optimal im Griff · volldigital geregelter Lichtbogen mit gesteuertem Tropfenübergang, dadurch weniger Spritzer und weniger Nacharbeit · 4-Taktfunktion · 4-Rollenantrieb Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 470mm · Länge: 760mm · Schweißstrom bei 35% ED/40° C: 220A · Betriebsarten: 2-Takt / 4-Takt · Antrieb: 4-Rollen · Draht-Ø: 0,6-1,2mm · Gewicht: 45kg · Mobilität: fahrbar · Schutzart: IP21 · Drahtaufnahme: S 200/B 300 · Höchststrom: 250A · Bauart: kompakt · Höhe: 760mm · Schweißverfahren: MIG/MAG · Drahtvorschub: automatisch · Netzspannung: 400 V / 50/60 Hz · Absicherung: 16A · Leistungsaufnahme: 8,5kVA · Leerlaufspannung: 75V
Weitere Suchbegriffe: mag-schweißgerät, MIG/MAG Schweißanlagen, Schutzgas, Schweißanlagen, Schweißgeräte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 52,95*
ab € 1.451,77*
€ 1.498,83*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.420,58*
€ 1.523,23*
5 Tage
3
€ 6,90*
ab € 1.435,56*
€ 1.578,26*
8 Tage
3
€ 8,90*
ab € 1.542,30*
€ 1.592,28*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 1.551,59*
€ 1.681,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.681,47*
€ 2.000,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.675,54*
€ 1.993,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.646,64*
€ 1.959,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.551,59*
€ 1.846,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
P8080
ab € 9,04*
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
0870293
ab € 29,15*
Zubehör
k.A.
3211/1,8-R
ab € 8,49*
Zubehör
PROMAT
3211/1,8-R
ab € 7,37*
Zubehör
k.A.
228040
ab € 4,25*
Zubehör
PROMAT
5X35G,T50,9610
ab € 51,41*
Zubehör
ABICOR BINZEL
004.0510
ab € 61,09*
Zubehör
ABICOR BINZEL
004.0511
ab € 64,15*
Zubehör
JAS WELDING
37.01.220000
ab € 55,75*
Zubehör
k.A.
34-38-0608
ab € 27,69*
Zubehör
PROMAT
34-38-0608
ab € 23,14*
Zubehör
k.A.
34-38-0810A
ab € 27,74*
Zubehör
PROMAT
34-38-0810A
ab € 23,28*
Zubehör
k.A.
34-38-0810
ab € 27,73*
Zubehör
PROMAT
34-38-0810
ab € 23,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.