Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchartblock mit Mikroperforierung als Rolle geliefert in Einzelverpackung, 60g-Papier, bedruckte Vorderseite kariert 25x25mm, 40 Blatt, 65x100cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
produit : 66651E, : presenté de coté
produit : 66651E, : presenté de coté
produit : 66651E, : image d'ambiance
Artikel-Nr.:
     2424-66651E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     66651E
EAN/GTIN:
     3130630666516
Suchbegriffe:
Flipchart-Block
Flipchartblock
Papierblock(Flipchart)
Flipchart-Papier
Flipchartblock mit Mikroperforierung als Rolle geliefert in Einzelverpackung, 60g-Papier, bedruckte Vorderseite kariert 25x25mm, 40 Blatt, 65x100cm Universelle Lochung, geeignet für aller Art Flipcharts. Mikroperforierte Blätter Karton mit 5 Einlagen Format et poids : longueur 650 MM largeur 60 MM hauteur : 60 MM Gewicht : 1610 G Format et poids Karton : longueur 635.0 MM largeur 385.0 MM hauteur : 75.0 MM Gewicht : 8395.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Material:
Papier
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2424
539
5
pro Stück
€ 12,00*
ab € 5,66*
€ 8,03*
2 Tage
20
5
pro Stück
€ 2,90*
ab € 5,932*
€ 8,312*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 39,77*
€ 53,97*
Preise: Lager 2424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 40,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2424
Versand: Lager 2424
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 13,00*
€ 7,50*
ab € 23,00*
€ 12,00*
ab € 57,00*
€ 20,00*
ab € 106,00*
€ 25,00*
ab € 166,00*
€ 30,00*
ab € 367,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 13,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
65165X
ab € 33,11*
Zubehör
Exacompta
65182X
ab € 40,32*
Zubehör
Exacompta
65162X
ab € 16,09*
Zubehör
Exacompta
35651E
ab € 4,86*
Zubehör
Exacompta
36651E
ab € 7,03*
Zubehör
Exacompta
37651E
ab € 6,43*
Zubehör
Exacompta
39651E
ab € 6,93*
Zubehör
Exacompta
67651E
ab € 26,60*
Zubehör
Exacompta
69651E
ab € 5,096*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.