Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2424-55902E Herst.-Nr.: 55902E EAN/GTIN: 3130630559023 |
| |
|
| | |
| Sammelmappe mit 3 Klappen und Gummizug aus PP 400µ Eco blickdicht, für Format DIN A4 Blau Sammelmappe aus PP zum kleinen Preis. Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 2 MM Gewicht : 80 G Format et poids Karton : longueur 330.0 MM largeur 110.0 MM hauteur : 265.0 MM Gewicht : 2540.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Aktendeckel | Material: | Polypropylen | Farbe: | Blau | Stärke Deckel: | 400µ | Ablageformat: | DIN A4 | Kollektion: | Büro |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2424 | | | | 30 | | pro Stück | € 12,00* | ab € 1,22* | € 1,88* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 1,14* | € 2,18* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,78* | € 2,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2424 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück | Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 56,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2424 | | Versand: Lager 2424 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 13,00* | € 7,50* | | ab € 23,00* | € 12,00* | | ab € 57,00* | € 20,00* | | ab € 106,00* | € 25,00* | | ab € 166,00* | € 30,00* | | ab € 367,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 13,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|