Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenmappe mit Gummizug und 3 Klappen für Format DIN A3, Kraft schwarz, 32x45cm Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
produit : 548015E, : presenté de face
produit : 548015E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     2424-548015E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     548015E
EAN/GTIN:
     3157406660943
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Zeichenmappe mit Gummizug und 3 Klappen für Format DIN A3, Kraft schwarz, 32x45cm Schwarz Zeichenmappe - Außen aus schwarzem Kraft ; Innen schwarz Verschluss mit 3 Klappen und 2 Gummizügen für einen perfekten Halt der Unterlagen bei dem Transport oder bei der Archivierung Mit verstärktem Rücken aus Stoff, Verfassungsvermögen bis 3cm. Verstärkte Ecken aus Stoff. Format et poids : longueur 452 MM largeur 322 MM hauteur : 8 MM Gewicht : 452 G Format et poids Karton : longueur 471.0 MM largeur 335.0 MM hauteur : 35.0 MM Gewicht : 1961.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Zeichenmappen
Material:
Kaschierter Karton Papier
Verpackung:
Karton
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Zertifizierung 2:
ISO9706
Farbe:
Schwarz
Stärke Deckel:
1,9 mm
Ablageformat:
A3 (297x420)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2424
13
€ 12,00*
ab € 28,49*
€ 39,64*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 32,14*
€ 46,98*
Preise: Lager 2424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,64*
€ 47,1716
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,82*
€ 46,1958
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,67*
€ 44,8273
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,15*
€ 43,0185
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,00*
€ 41,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,49*
€ 33,9031
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 7,1225* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2424
Versand: Lager 2424
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 13,00*
€ 7,50*
ab € 23,00*
€ 12,00*
ab € 57,00*
€ 20,00*
ab € 106,00*
€ 25,00*
ab € 166,00*
€ 30,00*
ab € 367,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 13,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.