Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenmappe A3 mit Gummizug und 3 Klappen schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zeichenmappe A3 mit Gummizug und 3 Klappen schwarz
Zeichenmappe A3 mit Gummizug und 3 Klappen schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC548015E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     548015E
EAN/GTIN:
     3157406660943
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Zeichenmappe aus Kraft-Karton, schwarz
  • mit Gummizug und 3 Klappen
  • Rücken und Ecken mit Stoff bezogen
  • Innenseite schwarz Ablageformat: 297x420mm (A3)
Weitere Informationen:
Blattformat:
A3
Breite:
320 mm
Bruttogewicht:
0.452 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
für Format:
A3
Höhe:
450 mm
Marke:
Exacompta
Material:
Karton
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
18
€ 12,00*
ab € 34,74*
€ 39,37*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 37,45*
€ 46,85*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,85*
€ 55,7515
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,19*
€ 54,9661
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,24*
€ 52,6456
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,60*
€ 49,504
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,63*
€ 45,9697
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 37,45*
€ 44,5655
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 9,3625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.