Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2424-54371E Herst.-Nr.: 54371E EAN/GTIN: 3130630543718 |
| |
|
| | |
| Ringbuch PP A4 2-Ringe 30mm Schwarz Un classeur qui résiste aux manipulations multiples. A4 Format. Geeignet zur Ablage von Dokumenten, Prospekthüllen und A4 Register / Trennblätter. Innen bedruckt Hergestellt in Frankreich Format et poids : longueur 320 MM largeur 260 MM hauteur : 40 MM Gewicht : 290 G Format et poids Karton : longueur 565.0 MM largeur 190.0 MM hauteur : 340.0 MM Gewicht : 5950.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Classeur | Material: | Kaschierter Karton PP | Ringe in mm: | 30 | Farbe: | Schwarz | Stärke Deckel: | 1,8 mm | Ablageformat: | DIN A4 | Anzahl Ringe: | 2 | Ringtyp: | Ringe in O-Form |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2424 | | | | 20 | | € 12,00* | ab € 2,09* | € 2,84* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,71* | € 3,02* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,74* | € 3,17* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,85* | € 3,28* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,54* | € 3,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2424 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 56,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2424 | | Versand: Lager 2424 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 13,00* | € 7,50* | | ab € 23,00* | € 12,00* | | ab € 57,00* | € 20,00* | | ab € 106,00* | € 25,00* | | ab € 166,00* | € 30,00* | | ab € 367,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 13,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|