Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-126059990 Herst.-Nr.: 54371E EAN/GTIN: 3130630543718 |
| |
|
| | |
| Für den täglichen Gebrauch geeignet zum Beispiel zur Ablage von Dokumenten, Prospekthüllen, Register und Trennblätter. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Ringbuch | Maße: | 26 x 32 cm (B x H) | Rückenbreite: | 40 mm | Für Papierformat: | DIN A4 | Ringdurchmesser: | 30 mm | Ausführung der Ablagemechanik: | 2 Ringe, Rundmechanik | max. Anzahl der Blätter: | 275 Bl. (80 g/m²) | Prägung vorhanden: | Nein | Blattniederhalter vorhanden: | Nein | Sichttasche am Rücken vorhanden: | Nein | Einstecktasche vorhanden: | Nein | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Werkstoff: | Karton | Material außen: | Polypropylen | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 20 | | € 12,00* | ab € 2,08* | € 2,83* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,73* | € 3,03* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,78* | € 3,22* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,91* | € 3,37* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,53* | € 3,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|