Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolle 1-lagig thermisch FSC, hohe Auflösung für Kartenzahlung und Kassen, 55g, Breite: 57mm, Durchmesser Kern: 12mm, Länge: 43m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
produit : 40347E, : presenté de coté
produit : 40347E, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     2424-40347E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     40347E
EAN/GTIN:
     3130631403479
Suchbegriffe:
EC-cash Rollen
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Rolle 1-lagig thermisch FSC, hohe Auflösung für Kartenzahlung und Kassen, 55g, Breite: 57mm, Durchmesser Kern: 12mm, Länge: 43m In einer Schachtel verpackt, für einen optimalen Schutz im Laden Hochsensibles Papier für eine exzellente Lesbarkeit des Drucks. Warnung weist auf Rollenende hin. Box mit 2 Packungen von 5 Rollen eingeschweißt - Karton von 6 Boxen Format et poids : longueur 57 MM largeur 60 MM hauteur : 60 MM Gewicht : 130 G Format et poids Paket : longueur 308.0 MM largeur 123.0 MM hauteur : 60.0 MM Gewicht : 1350.0 G Format et poids Karton : longueur 329.0 MM largeur 256.0 MM hauteur : 200.0 MM Gewicht : 8312.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Kassenrollen
Material:
Papier thermique
Verpackung:
Karton
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Zertifizierung 2:
Bisphenol A-Frei
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2424
218
60
pro Stück
€ 20,00*
ab € 1,02*
€ 1,39*
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,96*
€ 1,56*
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,01*
€ 1,82*
2 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 7,04*
€ 10,79*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 7,82*
€ 12,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 83,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2424
Versand: Lager 2424
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 13,00*
€ 7,50*
ab € 23,00*
€ 12,00*
ab € 57,00*
€ 20,00*
ab € 106,00*
€ 25,00*
ab € 166,00*
€ 30,00*
ab € 367,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 13,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
40925E
ab € 13,66002*
Zubehör
Exacompta
40924E
ab € 14,35002*
Zubehör
Exacompta
43816E
ab € 18,44*
Zubehör
Exacompta
43818E
ab € 17,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.