Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelhefter 1 Abheftvorrichtung Rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Exacompta, Pendelhefter mit 1 Abheftvorrichtung, 275x318mm, Packung mit 25 Stück - Rot
Exacompta, Pendelhefter mit 1 Abheftvorrichtung, 275x318mm, Packung mit 25 Stück - Rot
Exacompta, Pendelhefter mit 1 Abheftvorrichtung, 275x318mm, Packung mit 25 Stück - Rot
Exacompta, Pendelhefter mit 1 Abheftvorrichtung, 275x318mm, Packung mit 25 Stück - Rot
Exacompta, Pendelhefter mit 1 Abheftvorrichtung, 275x318mm, Packung mit 25 Stück - Rot
Exacompta, Pendelhefter mit 1 Abheftvorrichtung, 275x318mm, Packung mit 25 Stück - Rot
Artikel-Nr.:
     2424-353103B
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     353103B
EAN/GTIN:
     4010903531033
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Pendel-Hefter
Pendelhefter
Pendelhefter 1 Abheftvorrichtung Rot Mit 1 Abheftvorrichtung, zur Rechts- oder Linksheftung. Gebrauchsfertig gefalzt. Komplett ausgerüstet, inkl. Spezialklammer, inkl. M etalldeckleiste. Große dehnbare Tasche im Rückendeckel zur Aufnahme von losem Schriftgut Format et poids : longueur 315 MM largeur 245 MM hauteur : 1 MM Gewicht : 95 G Format et poids Karton : longueur 325.0 MM largeur 270.0 MM hauteur : 85.0 MM Gewicht : 2375.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exaclair GmbH | Exacompta
Produktfamilie:
Aktendeckel
Material:
Recycling-Karton
Zertifizierung 1:
Blauer Engel
Farbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: pendelhefter amtsheftung, pendelhefter, Aktendeckel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2424
unbekannt
€ 20,00*
ab € 70,43*
€ 93,16*
5 Tage
4
€ 5,99*
ab € 75,78*
€ 102,85*
€ 4,95*
ab € 84,00*
€ 110,40*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,90*
€ 113,99*
Frei Haus
ab € 101,28*
€ 132,88*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,16*
€ 110,8604
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,43*
€ 109,9917
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,37*
€ 103,9703
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,94*
€ 97,5086
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,43*
€ 83,8117
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,8172* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2424
Versand: Lager 2424
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 13,00*
€ 7,50*
ab € 23,00*
€ 12,00*
ab € 57,00*
€ 20,00*
ab € 106,00*
€ 25,00*
ab € 166,00*
€ 30,00*
ab € 367,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 13,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
353107B
ab € 70,18*
Zubehör
k.A.
353122B
ab € 70,06*
Zubehör
k.A.
353110B
ab € 70,20*
Zubehör
k.A.
353125B
ab € 70,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.