Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhakhefter aus Recycling-Karton mit vollem Vorderdeckel und Beschriftungsfeld, für Format DIN A4 Dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 352507B Hängeordner A4 Karton Blau
Exacompta 352507B Hängeordner A4 Karton Blau
Exacompta 352507B Hängeordner A4 Karton Blau
Artikel-Nr.:
     2424-352507B
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     352507B
EAN/GTIN:
     4010903525070
Suchbegriffe:
Einhak-Hefter
Einhakhefter
Schlitz-Hefter
Schlitzhefter
Einhakhefter aus Recycling-Karton mit vollem Vorderdeckel und Beschriftungsfeld, für Format DIN A4 Dunkelblau Einhakhefter Forever aus Recycling-Karton, 250g/m². Mit Metall-Einhak-Mechanik und Organisationsdruck, Format: für DIN A4 Maxi. Mit vollem Deckel, Behörden- und kaufmännischer Heftung. Format et poids : longueur 305 MM largeur 240 MM hauteur : 2 MM Gewicht : 54 G Format et poids Karton : longueur 330.0 MM largeur 100.0 MM hauteur : 250.0 MM Gewicht : 2900.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exaclair GmbH | Exacompta
Material:
Recycling-Karton
Zertifizierung 1:
Blauer Engel
Farbe:
Dunkelblau
Stärke Deckel:
400µ
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Forever®
Weitere Suchbegriffe: Hänge-Ordner, Hängeordner, hängeordner, Sammelmappen, Ordnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6356*
  
Preis gilt ab 1.250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,6856*
€ 0,81586
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,6756*
€ 0,80396
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,6556*
€ 0,78016
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,6456*
€ 0,76826
pro Stück
ab 1250000 Stück
€ 0,6356*
€ 0,75636
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
351607B
ab € 1.070,83*
Zubehör
k.A.
351600B
ab € 1.103,65*
Zubehör
k.A.
351604B
ab € 1.075,16*
Zubehör
k.A.
351610B
ab € 1.078,99*
Zubehör
k.A.
351625B
ab € 1.070,71*
Zubehör
k.A.
351609B
ab € 1.077,26*
Zubehör
k.A.
351603B
ab € 1.071,72*
Zubehör
k.A.
351507B
ab € 1.251,35*
Zubehör
k.A.
351522B
ab € 1.253,89*
Zubehör
k.A.
351504B
ab € 1.258,15*
Zubehör
k.A.
351510B
ab € 1.257,01*
Zubehör
k.A.
351525B
ab € 1.250,80*
Zubehör
k.A.
351509B
ab € 1.259,19*
Zubehör
k.A.
351503B
ab € 1.261,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.