Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrkolonnenheft gebunden mit 5 Spalten auf 1 Seite und 34 Zeilen 40 Blatt, 110g, DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Exacompta 17050E Geschäftsformular
Exacompta 17050E Geschäftsformular
Artikel-Nr.:
     2424-17050E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     17050E
EAN/GTIN:
     3130632170509
Suchbegriffe:
Kolonnenbuch
Spaltenbuch
kolonnenbuch a4
kolonnenbuch
Mehrkolonnenheft gebunden mit 5 Spalten auf 1 Seite und 34 Zeilen 40 Blatt, 110g, DIN A4 Hochwertige Verarbeitung, aufwendig verpackt. Punkt für Punkt ein Qualitätsprodukt: 110 g/qm holzfreies Papier Exklusiv in mattgrünem Papier mit grüner Linierung - dem Auge zuliebe! Alle Buchstärken gebunden. Durchgehend paginiert. 110 g/m2 Papier leicht gefärbt und dadurch augenschonend, matt für ein angenehmes Schreibgefühl und eine saubere Schrift. Format et poids : longueur 316 MM largeur 213 MM hauteur : 9 MM Gewicht : 380 G Format et poids Karton : longueur 320.0 MM largeur 210.0 MM hauteur : 40.0 MM Gewicht : 1900.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Geschäftsbücher
Material:
Papier/carton
Zertifizierung 1:
ISO9706
Weitere Suchbegriffe: spaltenbuch exacompta, Geschäftsbücher, Papier
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2424
110
€ 7,50*
ab € 11,88*
€ 17,64*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 14,86*
€ 21,54*
€ 5,50*
ab € 17,54*
€ 25,80*
Preise: Lager 2424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2424
Versand: Lager 2424
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 13,00*
€ 7,50*
ab € 23,00*
€ 12,00*
ab € 57,00*
€ 20,00*
ab € 106,00*
€ 25,00*
ab € 166,00*
€ 30,00*
ab € 367,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 13,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
17100E
ab € 9,51*
Zubehör
Exacompta
17130E
ab € 11,89*
Zubehör
Exacompta
17160E
ab € 11,94*
Zubehör
Exacompta
17080E
ab € 11,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.