Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2424-13318B Herst.-Nr.: 13318B EAN/GTIN: 3130630133186 |
| |
|
| | |
| Karteikarten blanko DIN A5 100 St - mit Faltschachtel Azurblau Top Qualität auf konstant hohem Niveau. Hergestellt aus Papiermasse, die aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammt. PH-neutral gefärbt. Die Karteikarten in der Packung (kariert, unifarben, bedruckt, farbig usw.) können sehr leicht an dem Aufdruck und der Farbe auf der Packung erkannt werden. In einer wiederverwenderbaren Schachtel geliefert. Für einen optimalen Schutz und eine praktische Ablage Ihrer Karteikarten Die Produkteigenschaften (kariert, blanko, gelocht, gedruckt, sortierte Farben,…) können dank der Farbe des Packagings auf einem Blick erkannt werden. Format et poids : longueur 212 MM largeur 150 MM hauteur : 25 MM Gewicht : 700 G Format et poids Karton : longueur 280.0 MM largeur 228.0 MM hauteur : 170.0 MM Gewicht : 7100.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Karteikarten | Material: | Papier | Verpackung: | Boite carton | Zertifizierung 1: | PEFC 100% | Farbe: | Azurblau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 2,90* | € 5,09* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,59* | € 5,49* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 3,09* | € 5,49* | | | | Lager 2424 | | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 3,46* | € 5,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2424 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2424 | | Versand: Lager 2424 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 13,00* | € 7,50* | | ab € 23,00* | € 12,00* | | ab € 57,00* | € 20,00* | | ab € 106,00* | € 25,00* | | ab € 166,00* | € 30,00* | | ab € 367,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 13,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|