Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteikarten blanko DIN A7 100 St - mit Faltschachtel Rosa


Menge:  Paket  
Produktinformationen
produit : 13330B, : presenté de coté
produit : 13330B, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     C2424-13330B
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     13330B
EAN/GTIN:
     3130630133308
Suchbegriffe:
Adresskarte
Kartei-Karten
Karteikarten
Korrespondenzkarten
Karteikarten blanko DIN A7 100 St - mit Faltschachtel Rosa Top Qualität auf konstant hohem Niveau. Hergestellt aus Papiermasse, die aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammt. PH-neutral gefärbt. Die Karteikarten in der Packung (kariert, unifarben, bedruckt, farbig usw.) können sehr leicht an dem Aufdruck und der Farbe auf der Packung erkannt werden. In einer wiederverwenderbaren Schachtel geliefert. Für einen optimalen Schutz und eine praktische Ablage Ihrer Karteikarten Die Produkteigenschaften (kariert, blanko, gelocht, gedruckt, sortierte Farben,…) können dank der Farbe des Packagings auf einem Blick erkannt werden. Format et poids : longueur 105 MM largeur 74 MM hauteur : 25 MM Gewicht : 160 G Format et poids Karton : longueur 283.0 MM largeur 228.0 MM hauteur : 170.0 MM Gewicht : 7175.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Karteikarten
Material:
Papier
Verpackung:
Boite carton
Zertifizierung 1:
PEFC 100%
Farbe:
Rosa
Weitere Suchbegriffe: karteikarten blanko, adresskarte, Papier
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,011* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,10*
€ 2,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,47*
€ 1,75
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 1,36*
€ 1,62
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,22*
€ 1,45
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,17*
€ 1,39
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,13*
€ 1,34
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,88*
€ 1,05
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
13320B
ab € 0,88*
Zubehör
Exacompta
13340B
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.