| |
|
| Artikel-Nr.: 239U-MD448OSKDU00 Herst.-Nr.: MD448OSKDU00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DUPLEX 420 DC Hybrid PRO Universalreinigungsmaschine mit Akku Die Duplex-Reinigungsmaschine ist auf allen Oberflächen, im Innen oder Außenbereich, die naß oder feucht zu reinigen sind, wie z.B. Fliesen, Steinzeug, keramische Böden, Cotto, Natursteine, PVC, Holz, Kork u.v.a. hervorragend einzusetzen. Ob auf rutschfesten oder strukturierten Böden zeigt die Duplex-Reinigungsmaschine hervorragende Reinigungsergebnisse. Die Duplex-Reinigungsmaschine ist auch ideal für die Teppichreinigung geeignet. Die Duplex 420 DC Hybrid (Akku-Maschine) ist auch mit optionalem Hybridkonverter mit Netzkabel verwendbar. Dieser ist nicht im Lieferumfang enthalten. Artikeldetails: - Frischwassertank: 6 Liter
- Schmutzwassertank: 3,5 Liter
- Gewicht: 28 kg
- Akku-Maschine inkl. PRO Li-ion Battery (48V) mit ca. 60 Minuten Laufzeit und Ladegerät
- Leistungsaufnahme: 500 W
- Arbeitsbreite: 350mm
- Lieferung inkl. 2 Universalbürstwalzen, Akku und Ladegerät
- Abmessungen L/B/H: 430/420/240mm (ohne Deichsel)
Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodenreinigungsmaschine, Schrubbautomat Scheuersaugmaschine, Schrubbmaschine, Wischmaschine, Scheuersaugmaschine, Teppichreinigungsmaschine |
| | |
| |