Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDHAUS LW44 Flexy Hybrid Scheuersaugmaschine L-Ion Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LINDHAUS LW44 Flexy Hybrid Scheuersaugmaschine L-Ion Akku
LINDHAUS LW44 Flexy Hybrid Scheuersaugmaschine L-Ion Akku
LINDHAUS LW44 Flexy Hybrid Scheuersaugmaschine L-Ion Akku
LINDHAUS LW44 Flexy Hybrid Scheuersaugmaschine L-Ion Akku
LINDHAUS LW44 Flexy Hybrid Scheuersaugmaschine L-Ion Akku
Artikel-Nr.:
     239U-LIN193924681
Hersteller:
     Lindhaus
Herst.-Nr.:
     193924681
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenreinigungsautomat
Reinigungsautomat
Scheuermaschine
Scheuersaugmaschine

LINDHAUS LW44 Flexy Hybrid Scheuersaugmaschine

Die LINDHAUS LW44 Flexy Hybrid ist die Akku-Bodenreinigungsmaschine welche sich durch das patentierte Flexy-Gelenk komplett frei bewegen lässt. Dies bietet die Möglichkeit große Fläche und kleine Bereiche, sowie unter Tischen vollkommen flexibel zu reinigen. Die LINDHAUS LW44 Flexy Hybrid ist die ideale Maschine um jede Art von Hartboden zu reinigen. Ihre Wendigkeit, das tiefe Profil des Fußes und die komplette freie Neigbarkeit des Handgriffs machen die Benutzung bequem und führen zu einem unglaublichen Resultat. Der Boden bleibt durch die effiziente Absaugung perfekt trocken, so dass die gereinigten Bereiche ohne Wartezeit wieder benutzt werden können. Eine fortschrittliche elektronische Kontrolle regelt das stufenartige Anlaufen der Motoren, hält die Drehzahl konstant und schützt vor Überlastung. Die LINDHAUS LW44 Flexy Hybrid ist ideal für Flächen von 100 bis 1000 m²

Artikeldetails:

  • Frischwassertank: 6 Liter
  • Schmutzwassertank: 6 Liter
  • Gewicht: 26 kg
  • Arbeitsbreite Bürsten: 440mm
  • Absaugbreite: 540mm
  • Batterieautonomie: 90 Minuten
  • Flächenleistung: 1500 m² / h
  • Unterfahrhöhe: 219mm
  • Lenkdüse für perfekte Trocknung auch in den Kurven
  • Komplett inklusive: 36V-20Ah Lithium-Ionen-Akku, Schnell-Ladegerät extern, Saugfuß, zwei Schrubbbürsten (Standard rot)
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: lindhaus scheuersaugmaschine, bodenreinigungsautomat, Lindhaus, Reinigungsmaschine, Scheuersaugmaschine mit Akku, Akku Reinigungsmaschine, Kärcher Wischmaschine, Wischmaschine, Wischmaschine mit Akku, Lindhaus lw 44 flexy
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.247,32*
€ 3.646,86*
Lager 239
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.246,17*
€ 3.646,87*
Preise: Lager 239
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.646,87*
€ 4.339,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.513,59*
€ 4.181,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.341,34*
€ 3.976,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.273,79*
€ 3.895,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.246,17*
€ 3.862,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 239
Versand: Lager 239
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lindhaus
026880000
ab € 505,88*
Zubehör
Lindhaus
184600081
ab € 90,44*
Zubehör
Lindhaus
184620081
ab € 29,56*
Zubehör
Lindhaus
184630081
ab € 29,78*
Zubehör
Lindhaus
184610081
ab € 27,66*
Zubehör
Lindhaus
184590081
ab € 90,85*
Zubehör
Lindhaus
184570081
ab € 80,84*
Zubehör
Lindhaus
184580081
ab € 86,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.