| |
|
| Artikel-Nr.: 239U-KA-1100 Herst.-Nr.: KA-1100 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Erco KA-1100 angehängter Kastenstreuer 100 Liter für Rasentraktoren Besonders breiter, angehängter Kastenstreuer zum gleichmäßigen Ausbringen von Granulatdünger und gekörntem Streugut. An jeden Rasentraktor anzuhängen. Aus pulverbeschichtetem Metall, mit EIN/AUS-Schaltung. Walzenförmige Rühreinrichtung, Streugut-Verteilerblech. Besonders geeignet zur Düngung und Besandung von Sportplätzen und -anlagen Artikeldetails: - Behältervolumen: 100 Liter
- Streubreite: 105 cm
- Gewicht: 43 kg
- Streumenge regulierbar
- zum Anhängen an Rasentraktoren
Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Streuwagen, aufsitzmäher, Kastenstreuwagen, Streuwagen rechteckig, Streuwagen gleichmäßige Verteilung |
| | |
| |