Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECHO Erco ES-650PIA Laubsauger fahrbar mit Honda Motor (Abfallsauger)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ECHO Erco ES-650PIA Laubsauger fahrbar mit Honda Motor (Abfallsauger)
ECHO Erco ES-650PIA Laubsauger fahrbar mit Honda Motor (Abfallsauger)
Artikel-Nr.:
     239U-ES-650PIA
Hersteller:
     ECHO Motorgeräte
Herst.-Nr.:
     ES-650PIA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laubsauger
Abfallsauger
Leichtmüll-Sauger
Leichtmüllsauger

ECHO Erco ES-650PIA Laubsauger fahrbar mit Honda Motor (Abfallsauger)

Bei dem neu entwickelten Gerät kann der Fangsack durch das „Rolling Bag“ System mit einem Handgriff vom Gerät gelöst werden. Kein Reiß- oder Knebelverschluss ist zu öffnen – einfach rausziehen, entleeren, einschieben und fertig! Der ES-650PIA besitzt ein 7-Gang Getriebe mit Rückwärtsgang. Besonders geeignet in lärmsensiblen Bereichen und überall dort, wo Ruhe gewünscht wird. 50 % weniger Geräuschwahrnehmung gegenüber Standardtechnik. Nur 77 dBA Schalldruckpegel am Ohr des Bedieners.

Artikeldetails:

  • 3,6 kW Leistung bei 3.600 1/min
  • Honda Motor GX 160 - Benzin
  • Gewicht: 105 kg
  • Fahrantrieb 7-Gang-Getriebe
  • Lieferung ohne Fangsack
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Müllsauger, Müllsaugmaschine, müllsauger, Bodenreinigungsmaschine, Schrubbautomat Scheuersaugmaschine, Schrubbmaschine, Wischmaschine, Scheuersaugmaschine, Teppichreinigungsmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.978,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.398,85*
€ 4.044,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.319,26*
€ 3.949,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.121,22*
€ 3.714,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.040,05*
€ 3.617,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.978,83*
€ 3.544,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.