Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECHO Erco ES-641PIA Laubsauger fahrbar mit Honda Motor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ECHO Erco ES-641PIA Laubsauger fahrbar mit Honda Motor
ECHO Erco ES-641PIA Laubsauger fahrbar mit Honda Motor
Artikel-Nr.:
     239U-ES-641PIA
Hersteller:
     ECHO Motorgeräte
Herst.-Nr.:
     ES-641PIA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laubsauger
Abfallsauger
Leichtmüll-Sauger
Leichtmüllsauger

ECHO Erco ES-641PIA Laubsauger fahrbar mit Honda Motor (Abfallsauger)

Profigerät für den Einsatz auf großen Flächen. 7-Gang-Getriebe mit Rückwärtsgang zur optimalen Anpassung der Arbeitsgeschwindigkeit. Durch den Fahrantrieb lässt es sich problemlos jede steile Rampe hochfahren. Besonders geeignet im Bereich von Kindergärten, Schulen, Alten- und Pflegeheimen, Krankenhäusern und überall dort, wo Ruhe gewünscht wird. 50 % weniger Geräuschwahrnehmung gegenüber Standardtechnik. Nur 77 dBA Schalldruckpegel am Ohr des Bedieners.

Artikeldetails:

  • 3,6 kW Leistung bei 3.600 1/min
  • Honda Motor GX 160 - Benzin
  • Gewicht: 99 kg
  • Fahrantrieb 6-Gang-Getriebe
  • Lieferung ohne Fangsack
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Müllsauger, Müllsaugmaschine, müllsauger, Bodenreinigungsmaschine, Schrubbautomat Scheuersaugmaschine, Schrubbmaschine, Wischmaschine, Scheuersaugmaschine, Teppichreinigungsmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.678,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.069,97*
€ 3.653,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.995,49*
€ 3.564,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.806,39*
€ 3.339,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.727,29*
€ 3.245,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.678,94*
€ 3.187,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.