Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECHO Erco ES-621 Laubsauger mit Honda Motor (Abfallsauger)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ECHO Erco ES-621 Laubsauger mit Honda Motor (Abfallsauger)
ECHO Erco ES-621 Laubsauger mit Honda Motor (Abfallsauger)
Artikel-Nr.:
     239U-ES-621
Hersteller:
     ECHO Motorgeräte
Herst.-Nr.:
     ES-621
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laubsauger
Abfallsauger
Leichtmüll-Sauger
Leichtmüllsauger

ECHO Erco ES-621 Laubsauger mit Honda Motor (Abfallsauger)

Laubsauger und Abfallsauger für Hausmeister und Hausbesitzer mit großen Flächen. Das 1-Gang Getriebe sorgt für den notwendigen Vortrieb. Ideal zum Saugen von Laub und Abfällen wie z. B. auf Gehwegen, Parkplätzen oder großen Grundstücken. Der sparsame Honda Motor ist besonders leise und sorgt für die hervorragende Saugleistung. Der ES-621 ist die preiswerte Alternative zur professionellen Serie. Perfekt auch zum Saugen an Mauern und Kanten entlang.

Artikeldetails:

  • 3,6 kW Leistung bei 3.600 1/min
  • MotorHonda GP-160
  • Gewicht: 89 kg
  • Fahrantrieb 1-Gang Getriebe
  • Lieferung ohne Fangsack
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Müllsauger, Müllsaugmaschine, müllsauger, Bodenreinigungsmaschine, Schrubbautomat Scheuersaugmaschine, Schrubbmaschine, Wischmaschine, Scheuersaugmaschine, Teppichreinigungsmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.256,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.622,69*
€ 3.121,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.555,46*
€ 3.041,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.378,76*
€ 2.830,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.302,18*
€ 2.739,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.256,18*
€ 2.684,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.