| |
|
| Artikel-Nr.: 239U-DU800000920 Herst.-Nr.: 800000920 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DUPLEX 280 Universalreinigungsmaschine Die DUPLEX 280 ist auf allen Oberflächen, im Innen oder Außenbereich, die naß oder feucht zu reinigen sind, wie z.B. Fliesen, Steinzeug, keramische Böden, Terrakotta, Natursteine, PVC, Holz, Kork u.v.a. hervorragend einzusetzen. Ob auf rutschfesten oder strukturierten Böden zeigt die DUPLEX 280 hervorragende Reinigungsergebnisse. Die DUPLEX 280 reinigt und trocknet den Boden in einem Arbeitsgang und ist auch ideal für die Teppich- und Flotexreinigung geeignet. Die DUPLEX 280 ist wegen Ihrer geringen Maße ideal für kleine Räume im Wohnbereich und Gewerbebereich geeignet. Dank des in beide Richtungen schwenkbaren Griffs läßt sich die Maschine auch auf engstem Raum in der Richtung wechseln. Mit nur 13 kg Gewicht läßt sich die Duplex 280 leicht heben und durch die seitlichen Transportrollen leicht schieben. Frischwasser- und Schmutzwassertank lassen sich zum Befüllen und Entleeren leicht entnehmen. Artikeldetails: - Frischwassertank: 1,75 Liter
- Schmutzwassertank: 1 Liter
- Gewicht: 13 kg
- Bürstenbreite: 224 mm
- inkl. 2 Universalbürstwalzen
- elektrische Anschluß: 230 V / 50 Hz
- Leistungsaufnahme: 350 W
- Geräuschpegel: <60 dB
- Flächenleistung: 140 m² / h
- Lieferung komplett - kein weiteres Zubehör erforderlich.
- Abmessungen L/B/H: 330/280/165mm (ohne Deichsel)
Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodenreinigungsmaschine, Schrubbautomat Scheuersaugmaschine, Schrubbmaschine, Wischmaschine, Scheuersaugmaschine, Teppichreinigungsmaschine |
| | |
| |