Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUPLEX 340 Universalreinigungsmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DUPLEX 340 Universalreinigungsmaschine
DUPLEX 340 Universalreinigungsmaschine
DUPLEX 340 Universalreinigungsmaschine
Artikel-Nr.:
     239U-DU340875000
Hersteller:
     Duplex
Herst.-Nr.:
     340875000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydrowascher
Universalreinigungsmaschine
hydrowascher duplex
hydrowascher

DUPLEX 340 Universalreinigungsmaschine - aktuelle verbesserte Ausführung mit Sicherheitsschalter am Handgriff.

Die Duplex-Reinigungsmaschine ist auf allen Oberflächen, im Innen oder Außenbereich, die naß oder feucht zu reinigen sind, wie z.B. Fliesen, Steinzeug, keramische Böden, Cotto, Natursteine, PVC, Holz, Kork u.v.a. hervorragend einzusetzen. Ob auf rutschfesten oder strukturierten Böden zeigt die Duplex-Reinigungsmaschine hervorragende Reinigungsergebnisse. Die Duplex-Reinigungsmaschine ist auch ideal für die Teppichreinigung geeignet.

Artikeldetails:

  • Frischwassertank: 4,2 Liter
  • Schmutzwassertank: 2,8 Liter
  • Gewicht: 22 kg
  • Spannung: 230V / 50Hz
  • Leistungsaufnahme: 900 W
  • Arbeitsbreite: 280mm
  • inkl. 2 Universalbürstwalzen
  • Abmessungen L/B/H: 430/340/240mm (ohne Deichsel)
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Bodenreinigungsmaschine, Schrubbautomat Scheuersaugmaschine, Schrubbmaschine, Wischmaschine, Scheuersaugmaschine, Teppichreinigungsmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.719,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.012,69*
€ 2.395,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.967,44*
€ 2.341,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.835,37*
€ 2.184,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.771,13*
€ 2.107,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.719,78*
€ 2.046,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.