Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÄRCHER BD 50/55 C Classic Bp Pack 80 Ah Scheuersaugmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KÄRCHER BD 50/55 C Classic Bp Pack 80 Ah Scheuersaugmaschine
KÄRCHER BD 50/55 C Classic Bp Pack 80 Ah Scheuersaugmaschine
Artikel-Nr.:
     239U-24KR1.127-075.0
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.127-075.0
EAN/GTIN:
     4054278937694
Suchbegriffe:
Bodenreinigungsautomat
Reinigungsautomat
Scheuermaschine
Scheuersaugmaschine

KÄRCHER BD 50/55 W Classic Pack 80Ah Scheuersaugmaschine

Ohne Fahrantrieb. Ein Scheibenbürstenkopf mit 51 cm Arbeitsbreite und 55-l-Tanks ermöglichen mit der vielseitigen Nachläufer-Scheuersaugmaschine BD 50/55 C Classic Pack Flächenleistungen von 2.000 m²/h. Die Scheuersaugmaschine BD 50/55 C Classic Bp Pack 80 Ah ist durch ihr besonders einfaches Bedienkonzept bequem in der Handhabung und kommt ohne Programme aus. Bürstenkopf und Saugbalken werden manuell angehoben und abgesenkt, die Turbine läuft parallel an. Der Bürstenmotor startet automatisch und Wasser wird ausgebracht, sobald der Kopf abgesenkt ist und man den Bedienhebel betätigt. Weitere Vorteile sind der leise Scheibenbürstenkopf, der sehr gut für Daytime Cleaning geeignet ist, die kompakte Maschine für eine gute Übersicht und Manövrierbarkeit sowie die wartungsfreie AGM-Batterie mit 80 Ah für Laufzeiten bis zu 2 Stunden.

Artikeldetails:

  • Frischwassertank: 55 Liter
  • Schmutzwassertank: 55 Liter
  • Gewicht mit Batterie: 141 kg
  • Batteriebetrieb: 24 V / 80 Ah
  • Arbeitsbreite: 510mm
  • Absaugbreite: 850mm
  • Maße (LxBxH): 1328 x 610 x 1073mm
  • Lieferung inkl. Scheibenbürste, Batterien 2x12V/80Ah, Ladegerät, Robuster Aluminiumdruckgusssaugbalken, Home Base Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä., Easy Operation Bedienwahlschalter
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.013,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.420,51*
€ 5.260,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.330,02*
€ 5.152,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.115,01*
€ 4.896,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.030,85*
€ 4.796,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.013,30*
€ 4.775,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.