Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÄRCHER Scheuersaugmaschine BR 30/4 C Bp Pack (Batterieantrieb)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KÄRCHER Scheuersaugmaschine BR 30/4 C Bp Pack (Batterieantrieb)
KÄRCHER Scheuersaugmaschine BR 30/4 C Bp Pack (Batterieantrieb)
Artikel-Nr.:
     239U-17KR1.783-225.0
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.783-225.0
EAN/GTIN:
     4054278180229
Suchbegriffe:
Bodenreinigungsautomat
Reinigungsautomat
Scheuermaschine
Scheuersaugmaschine

KÄRCHER BR 30/4 C Bp Pack Scheuersaugmaschine 1.783-230.0

Reinigen wie von Hand, nur viel besser: Durch ihre kompakte Form, das mit 14 Kilogramm sehr geringe Gewicht und den langlebigen Lithium-Ionen-Akku mit rund 30 Minuten Laufzeit ist unsere akkubetriebene Scheuersaugmaschine BR 30/4 C Bp Pack eine wirkliche Alternative zur manuellen Reinigung von Hartflächen bis zu 200 m². Der im Vergleich zu einem herkömmlichen Wischmopp gut 10-fach höhere Anpressdruck sowie eine Walzengeschwindigkeit von circa 1500 Umdrehungen garantieren auch deutlich bessere Reinigungsergebnisse. Dabei ist die Absaugung sowohl vorwärts als auch rückwärts möglich. Im Falle besonders hartnäckiger Verschmutzungen können die Saugbalken auch angehoben werden, um die Einwirkzeit der Reinigungsflotte zu verlängern. Zurück bleiben sofort nach der Reinigung saubere und insbesondere auch trockene und damit rutschhemmende Böden. Das sehr mobile, kabellose Gerät eignet sich ideal zum Reinigen von Böden in kleinen Ladengeschäften, Restaurants, Tankstellen,Supermärkten, Sanitärbereichen, Küchen oder auch in Ergänzung zu bestehenden größeren Scheuersaugmaschinen.

Artikeldetails:

  • Frischwassertank: 4 Liter
  • Schmutzwassertank: 4 Liter
  • Gewicht mit Akku: 14 kg
  • Akku: 36V / 7,5 Ah
  • Arbeitsbreite: 300 mm
  • Saugfußbreite: 300 mm
  • Abmessungen L/B/H: 390/335/1180m
  • inkl. Walzenbürste, 2 Saugbalken, Akku Li-ION und Ladegerät
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.530,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.859,86*
€ 2.213,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.808,71*
€ 2.152,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.662,06*
€ 1.977,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.592,34*
€ 1.894,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.530,56*
€ 1.821,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.