Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprühgerät 24 Liter für Druckluftanschluß Stahl lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sprühgerät 24 Liter für Druckluftanschluß Stahl lackiert
Sprühgerät 24 Liter für Druckluftanschluß Stahl lackiert
Artikel-Nr.:
     239-rr106025500
Hersteller:
     Maschinox
Herst.-Nr.:
     SPRAY24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochdrucksprühgerät
Hochleistungssprühgerät
hochdrucksprühgerät

Sprühgerät 24 Liter für Druckluftanschluß Stahl lackiert

Vorsprühgerät mit Druckbehälter für die Fahrzeug- und industrielle Reinigung. Komfortables Befüllen durch Kunststoffeinfülltrichter. Anschluss 1/4" AG für Druckluftversorgung. Max. 8 bar. Voreingestelltes Sicherheitsventil. Chemiebeständiger Schlauch 10 m. 60 cm Sprühlanze mit Düse. Füllstandanzeige.

Artikeldetails:

  • Behälterinhalt: 24 Liter
  • Betriebsdruck: 3 - 8 bar
  • Material Tank: Stahl lackiert
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Sprühgerät, Drucksprühgerät, Sprühgerät fahrbar, Chemiesprühgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,77*
€ 300,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,16*
€ 300,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,48*
€ 282,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,80*
€ 280,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,40*
€ 242,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Foamer
LC915105
ab € 910,46*
Zubehör
Maschinox
FOAM24
ab € 489,19*
Zubehör
Maschinox
4165900
ab € 84,79*
Zubehör
Foamer
LC100900001
ab € 752,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.