| |
|
| Artikel-Nr.: 239-FOAM24 Herst.-Nr.: FOAM24 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schaumgerät FOAM 24 PRO für Druckluftanschluß Sehr robustes Edelstahl-Schaumgerät zum Aufschäumen von Reinigungsmitteln. Wird mit Pressluft (Kompressor) unter Druck gesetzt. Produziert einen dicken und reichhaltigen Schaum, der länger einwirkt. Kann als Schaum- oder Nebelgerät verwendet werden. Sowohl mit Schaumsprühkopf als auch mit Nebelsprühkopf ausgestattet. Wird geliefert mit: Pressluftanschluss (Schnellkupplung), Manometer, Überdruckventil, Transportwagen, Mischhahn für Luft- und Produktzufuhr, Druckregler, Pistole mit Inox Lanze 750 mm, Schlauch 10 m, Schaumsprühkopf, Nebelsprühkopf Artikeldetails: - Behälterinhalt: 24 Liter
- Betriebsdruck: 3 - 8 bar
- Material Tank: Edelstahl
- Schaumstrahl: ca. 1 Meter
Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaumgeräte, Einschäumer-Gerät, Sprühgerät, Schaumreinigungsgerät |
| | |
| |