Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprühgerät 24 Liter für Druckluftanschluß Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sprühgerät 24 Liter für Druckluftanschluß Edelstahl
Sprühgerät 24 Liter für Druckluftanschluß Edelstahl
Artikel-Nr.:
     239-rr106024600
Hersteller:
     Maschinox
Herst.-Nr.:
     SPRAY24V2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochdrucksprühgerät
Hochleistungssprühgerät
hochdrucksprühgerät

Sprühgerät 24 Liter für Druckluftanschluß Stahl Edelstahl

Vorsprühgerät mit Druckbehälter für die Lebensmittelindustrie, Fahrzeug- und industrielle Reinigung. Komfortables Befüllen durch Kunststoffeinfülltrichter. Anschluss 1/4" AG für Druckluftversorgung. Max. 8 bar. Voreingestelltes Sicherheitsventil. Chemiebeständiger Schlauch 10 m. 60 cm Sprühlanze mit Düse. Füllstandanzeige.

Artikeldetails:

  • Behälterinhalt: 24 Liter
  • Betriebsdruck: 3 - 8 bar
  • Material Tank: Edelstahl AISI 304, V2A
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Sprühgerät, Drucksprühgerät, Sprühgerät fahrbar, Chemiesprühgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 471,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,70*
€ 661,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,09*
€ 654,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,83*
€ 645,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,91*
€ 621,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,69*
€ 561,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Foamer
LC915105
ab € 910,74*
Zubehör
Maschinox
FOAM24
ab € 488,42*
Zubehör
Maschinox
4165900
ab € 84,47*
Zubehör
Foamer
LC100900001
ab € 750,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.