Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnee-Kehrmaschine Tielbürger TK 18 Briggs & Stratton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnee-Kehrmaschine Tielbürger TK 18 Briggs & Stratton
Schnee-Kehrmaschine Tielbürger TK 18 Briggs & Stratton
Artikel-Nr.:
     239-TK18BS
Hersteller:
     Tielbürger
Herst.-Nr.:
     AD-390-240TS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
Schneekehrmaschine
Schneeräumer

Kehrmaschine Tielbürger TK 18 Briggs & Stratton

Ob Schmutz kehren, Laub und Schnee beseitigen, die Tielbürger TK 18 bietet zuverlässige Technik und leichte Handhabung für kleine bis mittlere Flächen. Die ideale Universal-Kehrmaschine für Haus und Hof. (nicht für Dienstleister geeignet)

Artikeldetails:

  • Schnee- und Ganzjahreskehrmaschine
  • Arbeitsbreite: 800mm
  • Flächenleistung: bis 2600 m²/h
  • Kehrwalze beidseitig schwenkbar
  • Radantrieb: ca. 3,4 km/h
  • Motor: Briggs&Stratton Ready Start 2,6 kW
  • Gewicht: 65 kg
  • 1-Gang Ölbadgetriebe
  • Ganzjahresbereifung, höhenverstellbare Kehrwalze
  • inklusive Universalkehrwalze
  • Die Lieferung erfolgt aus Transportgründen ohne Motorölfüllung. Vor dem Start des Motors muß das Kurbelgehäuse, wie in der Betriebsanleitung beschrieben mit vollsynthetisches Öl befüllt werden. Lieferung im Versandkarton auf Palette.
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: schneekehrmaschinen tielbürger, schneeräumer, Universalkehrmaschine, Schneefräse, Laubkehrer, Schneeräumgerät, Winterdienst, Schneekehrmaschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.739,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.992,24*
€ 2.370,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.952,70*
€ 2.323,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.839,13*
€ 2.188,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.784,87*
€ 2.124,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.739,06*
€ 2.069,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tielbürger
AD-310-030TS
ab € 327,90*
Zubehör
Tielbürger
TK18SN797
ab € 150,80*
Zubehör
Tielbürger
TIEL_AE-004-031TS
ab € 290,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.